浅香工業
金象印 溝さらえ 小 柄付
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
小型で軽量
水抜き穴を採用
用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(頭部)180
全長(mm)
950
質量(g)
830
深さ(mm)
(頭部)50
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)150
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269153
74315
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません