浅香工業
金象印 角型溝さらえ ショートハンドル
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途
狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)
(頭部)145
全長(mm)
780
質量(g)
570
深さ(mm)
(頭部)50
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)120
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269171
74414
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません