浅香工業
金象印 プラ溝さらえ (小)
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)150
全長(mm)
940
質量(g)
300
深さ(mm)
(頭部)40
先幅(mm)
(頭部)110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269223
74469
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません