曜日別特売

金象印 かき板 柄付

金象印 かき板 柄付 - 浅香工業金象印 かき板 柄付 - 浅香工業
(2件のレビュー)

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。

用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526932776021
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269327
2022-02-03
用途: 土木工事 砕石敷均し、コンクリート打設掻き均し
功・建

流石金象印 柄の長さ、
刃の丈夫さ大きといい、非常に使い勝手が良く長く使用できそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 75269327
2018-11-24
用途: 土木工事
株式会社野々下建設建設業・工事業

柄が長くて
金具の角度がちょうどいい
楽に作業ができます。
耐久性もありそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする