浅香工業
金象印 ジュニアー 草削り 鋼付
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)
1150
材質
(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
高さ(mm)
(頭部)40
質量(g)
540
板厚(mm)
(刃先部)2.0
先幅(mm)
(頭部)150
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270553
151076
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません