浅香工業
象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ
1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途
草削り・草の掻き集め、土ならし
柄長さ(mm)
1050
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)
1100
質量(g)
550
柄径(Φmm)
25
先幅(mm)
(頭部)削り側:170/7本爪:155
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270657
151366
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません