金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付

金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。

用途花壇、菜園などの耕作作業。全長(mm)345トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80質量(g)400柄長さ(mm)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270763152284
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270763
2020-05-26
用途: 砕石敷駐車場での除草
農・林・水産業

爪部溶接物は溶接部折損で使用に耐えなかった。これは頑丈で重さも良い。
柄はもう少し長い方か鍛造部とのバランスが良くなり、力強く打ち込みやすいと感じる。又、柄の末端部に紐通し穴が欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする