浅香工業
金象印 ジャンボエース 8インチ 金網付
金網は脱着式です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
用途
不定形、不安定物の運搬、一時保管に
材質
【金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
積載面寸法(mm)
1220×770(ハンドル部含む)
耐荷重(kg)
500
金網高さ(mm)
505
騒音対策
あり
有効寸法(幅)(mm)
780
有効寸法(奥行)(mm)
1200
内容量
1台
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271795
180739
500
805
1355
290
1005
200
58
スチール(ハイテン鋼)
スチール
ブタジェンゴム
スチール
オープン
¥
88,980
¥97,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません