金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き

金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 大 フットブレーキ付き - 浅香工業

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。

仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)595ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150キャスター金具スチール収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×895×315荷台寸法(奥行)(mm)895騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272233181862300895×59521523.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする