曜日別特売

金象印 静キャリー ミニ PM120DX

金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX - 浅香工業

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。

車輪径(Φmm)85材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)775材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220荷台寸法(奥行)(mm)600騒音対策あり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272312182148120600×3851406.6
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする