曜日別特売

金象 MFステン半月草削り AP柄付

金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付 - 浅香工業

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。

用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1165材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)質量(g)480板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)180内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273511190538
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする