金象印 ステン窓ホー

金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業金象印 ステン窓ホー - 浅香工業

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。

用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1400トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527499773891
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする