曜日別特売

金象印 ステン三角ホー

金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業金象印 ステン三角ホー - 浅香工業
(4件のレビュー)

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。

用途
うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527500673892
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75275006
2023-06-28
用途: 畑作業
その他業種

こちらの商品は畑作業に使用していますが、軽くて畝作りが簡単に出来ます。
また、草刈り・種蒔きの際の目印にも重宝しています。
希望としては柄の部分が伸縮性がある商品があったら良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 75275006
2021-12-15
用途: 畑の草取り畝作り
三樹建設業・工事業

色々ある中悩んだ結果こちらを購入しました。
大正解でした!丈夫そうで草取りも力を入れず腰にも負担がかかりません。畝作りに活躍しています。

3が参考にしています
対象商品 : 75275006
2021-10-11
用途: 畑の除草に使用
金融・保険業

立ったままで作業ができるのが良いです。持った時に軽くよく切れるので、除草作業も土寄せも楽にできます。

3が参考にしています
対象商品 : 75275006
2019-04-19
用途: 除草作業、畑の畝作り
農・林・水産業

側面も草が切れる、畝作りの時も土を寄せられるし
溝も掘りやすい。一番の満足は軽いことです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする