浅香工業
金象印 三徳ジョレン柄ナシ
(1件のレビュー)
頭部(土寄せ部)スチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。
用途
4960517072258:金象印 三徳ジョレン 柄共用の頭部です
長さ(mm)
238
先幅(mm)
240
材質
スチール
質量(g)
600
頭部板厚(mm)
1.5
内容量
1丁
注意
※本製品には柄は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275076
72267
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください