日東工器
研磨ペーパ
用途
マイトン用
外径(inch[mm])
1.5[38.1]
適合機種
MAS-20B
外径(Φインチ)
1.5
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75282593
90749
40
90749
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75282602
90750
60
90750
¥
2,475
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75282611
90751
80
90751
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75282627
90752
100
90752
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
75282636
90753
120
90753
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75282645
90755
240
90755
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
75282654
90756
320
90756
¥
2,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください