日東工器
デルボ電動ドライバ
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途
高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
入力電源
専用コントローラから供給
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整
無段階
電源プラグ
3ピンプラグ アース付
スタート方式
レバースタート
仕様
ビットアース有り
質量(kg)
0.23
適合ビット(mm)
Φ4シャンク
内容量
1台
注意
※別途、専用コントローラー(DLC0250E)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
付属品
回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284045
DLV5820
(小ねじ/タッピンねじ)M1.0~2.3/M1.0~2.0
ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、吊金具、接続コード(1.5m)、低トルク用スプリング(銀色)
750
0.02~0.2
1.0~2.3
¥
42,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
75284054
DLV5820H
(小ねじ/タッピンねじ)M1.0~2.3/M1.0~2.0
ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、吊金具、接続コード(1.5m)、低トルク用スプリング(銀色)
1000
0.02~0.2
1.0~2.3
¥
42,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
75284063
DLV5840
(小ねじ/タッピンねじ)M1.6~2.6/M1.4~2.3
ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、吊金具、接続コード(1.5m)
600
0.15~0.4
1.6~2.6
¥
42,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった