日東工器
デルボ電動ドライバ
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途
精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)
DC36
消費電力(W)
35
トルク調整
無段階
電源プラグ
3ピンプラグ、アース付
スタート方式
レバースタート
質量(kg)
0.35
適合ビット(mm)
Φ4シャンク
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284142
DLV7321-BMN
(小ねじ/タッピンねじ)1~3/1.2~2.6
ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、吊金具
¥
64,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
75284151
DLV7331-BMN
(小ねじ/タッピンねじ)2~3.5/2~3
ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、吊金具
¥
66,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった