曜日別特売

デルボ電動ドライバ

デルボ電動ドライバ - 日東工器

精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。

用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
付属品
回転数(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284176DLV7329-BMN(小ねじ/タッピンねじ)2~3/2~2.6ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、スリーブ(DLS2124・DLS2127・DLS2130)、吊金具700~10000.25~0.552~3
76,800
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
75284185DLV7339-BMN(小ねじ/タッピンねじ)3~3.5/2.6~3ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、スリーブ(DLS2127・DLS2130・DLS2134)、吊金具500~7000.45~0.953~3.5
76,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
75284194DLV7349-BMN(小ねじ/タッピンねじ)3~3.5/2.6~3ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、スリーブ(DLS2127・DLS2130・DLS2134)、吊金具500~7000.55~1.23~3.5
76,800
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
75284167DLV7319-BMN(小ねじ/タッピンねじ)2~3/2~2.6ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、スリーブ(DLS2124・DLS2127・DLS2130)、吊金具700~10000.2~0.42~3
76,800
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする