曜日別特売

ねじ締めカウンター専用ドライバ

ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器

小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。

用途高精度のトルク管理用電動ドライバ消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格静電気規格 EN100015-1 適合仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク内容量1台
注意
※別途、専用カウンタ(DLR5640-WN)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284422DLV7410A-SPC(小ねじ/タッピンねじ)M1.0~2.3/M1.0~2.0
64,300
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
75284431DLV7420A-SPC(小ねじ/タッピンねじ)M1.6~2.6/M1.4~2.3
69,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする