HAKKO(白光)
ハッコーメルター接着剤EVA
(1件のレビュー)
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合
806
材質
EVA系
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
主なワーク
パーツ
内容量
1パック(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75290591
A1607
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください