モノタロウ

さび止めスプレー

さび止めスプレー - モノタロウ
(86件のレビュー)

速乾性がよく錆止め効果が優れたスプレーです。スプレー式なので簡単・手軽に錆止めが出来ます。

用途フェンス、シャッター、門扉、鉄柱などの鉄部、鉄製品の錆止め用下塗り。塗り面積(m2)1.2~1.6(畳約0.7~0.9枚分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL半硬化乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※自動車には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75295193あかさびアルキド樹脂,酸化鉄,タルク,コバルト塩,メチルエチルケトンオキシム,ベントナイト,キシレン,酢酸ブチル,液化石油ガスあかさび
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75295202ねずみアルキド樹脂,酸化鉄,酸化亜鉛,タルク,コバルト塩,メチルエチルケトンオキシム,ベントナイト,キシレン,酢酸ブチル,液化石油ガスねずみ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75295193あかさび45522337-あかさび 錆止めスプレー モノタロウ 45522337錆止めスプレーモノタロウ1本(300mL)
519
税込571
メーカー違いの相当品です
75295202ねずみ45522346-ねずみ 錆止めスプレー モノタロウ 45522346錆止めスプレーモノタロウ1本(300mL)
519
税込571
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75295202
2021-07-27
用途: 鉄部の錆止め
有限会社楠装備建設業・工事業

使いやすいのですが、ガス抜けが早いように感じます。
届いたらすぐに使い切った方がよいです。

対象商品 : 75295193
2020-05-16
用途: 特に溶接後の保護に使用

注文時に、グレー色が欠品中!残念!
まっ、上塗り色を変更して着色、損傷なく使用できました。
また、リピします。

対象商品 : 75295202
2019-05-23
用途: 鉄部の防錆兼ねた塗装に

鉄部の塗装がはがれたところに錆が発生していたので、防錆兼ねた塗装にを行えた。
白やアイボリーなどの色をラインアップに加えて欲しい。

対象商品 : 75295193
2018-12-12
用途: 簡易塗装作業
坂之上商会

今回のは チョット吹き出しが悪かったです途中吹き出さなくなったりよーく振ってもダメ逆さにして吹き出すって感じでした 数十本購入したけど先が思いやられる(1本目です)スムーズに塗装できないって でした。安いから良いけど?感想ですからそれなりの価格で使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 75295193
2018-10-30
用途: 鋼板屋根の塗装時
古川工芸建設業・工事業

傾けたり逆さにすると出が悪くなる時があるか、正常に使えばとても便利で飛び散りもあまりない。購入時グレーがなかったのが残念だった

2が参考にしています
対象商品 : 75295193
2018-09-11
用途: 製造品の溶接部にスプレーして出荷
株式会社エヌファクトリー製造業

正直、とても安いと思います。
1つ残念なのは、詰まりやすいところですが、何かいい方法が
あるのでしょうか?
今後も使い続けたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 75295193
2018-11-08
用途: サイドシル錆び除去後の下地塗装
その他業種

垂れる量が多いがコツをつかむと使いやすいです。
値段が安くて助かります。
ねずみ色が品切れで残念です。
今後も買います。

対象商品 : 75295193
2018-10-16
用途: 建築外装鉄部のさび止め

耐久性はこれからですが安くて使いやすい。
グレー系のものもほしい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする