曜日別特売

スレンダーホーン 2端子

スレンダーホーン 2端子 - PIAAスレンダーホーン 2端子 - PIAA
(10件のレビュー)

渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。
高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。
アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
スタイリッシュガードフィン付き。

周波数(Hz)400/500音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約184(1個あたり)定格電圧(V)12端子2内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316604HO-12
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 純正ホーンからの交換
製造業

取り付けステーが動かせないので取り付けできない。ステーを外すと壊れると本体に書いてあり本体を見ないとわからない。購入前にわかっていれば買わない。

2025-04-13
用途: ホーンの取替
建設業・工事業

純正ホーンは音も小さく相手に気づかれにくい気がするので交換しました。
音も良くなったし、電気配線もほぼ改造なしで取り付くので良かったです。

対象商品 : 75316604
2023-04-22
用途: 愛車のカスタマイズ
その他業種

サイズが小さいので取付位置に困ることなく、消費電力も他社製品より少なめなので良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75316604
2023-07-22
用途: 新車納車時
学塾あをば合資会社教育・研究機関

ホーンの音もよく響きとても良かったですが、もう少し音が大きめでも良いかもしれません。

対象商品 : 75316604
2022-09-11
用途: 自分のラパンに移植
魚沼サポートサービス

軽についてるのは当然、安いブザー型
今回はクーポンの案内もあって安く購入出来ました。
音色、音量とも大満足です。
ホーンを鳴らされた方は
まさか ラパンから?
って、思うでしょう(笑)

対象商品 : 75316604
2022-05-08
用途: 純正から交換

他のホーンは1個で4A消費しますが
コレは1個で2.7Aと省電力なのが有難い。
音は同じ周波数の物に比べてやや低い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75316604
2021-03-23
用途: 純正ホーンから交換

省電力、省スペースなのでリレー無しで取り付けましたが音質、音量共にバッチリでした。
代表的な社外定番ホーンと比べると少し低音よりで上品な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75316604
2021-04-07
用途: ノーマルからの交換
製造業

スペースのない軽自動車にも何とか取り付け出来ました。音質はやや高音。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする