曜日別特売

スポーツホーン 2端子

スポーツホーン 2端子 - PIAAスポーツホーン 2端子 - PIAAスポーツホーン 2端子 - PIAA
(1件のレビュー)

水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。
高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。
アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。

周波数(Hz)400/500音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約194(1個あたり)定格電圧(V)12端子2内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316613HO-2
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75316613
2023-03-02
用途: 今のホーンの音が出なくなったので取替
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のメーカー商品だったのと音色がよかったのはコストに勝る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする