曜日別特売

輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)

輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック) - PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック) - PIAA
(6件のレビュー)

輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。
わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。
あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
シックなブラックカラー

商品タイプ撥水内容量1本
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
タイプ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75319736IWS38380ストレート
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75319745IWS40400ストレート
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75319754IWS43430ストレート
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319763IWS45450ストレート
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
75319772IWS45C450カーブ
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75319781IWS48475ストレート
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319797IWS48C475カーブ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319806IWS50500ストレート
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319815IWS53525ストレート
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
75319824IWS53C525カーブ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319833IWS55550ストレート
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319842IWS55C550カーブ
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75319851IWS60600ストレート
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75319867IWS65650ストレート
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75319876IWS70700ストレート
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75319806
2023-02-25
用途: Z12キューブ ワイパー交換
S.T.M

PIAAなんで、これといった不具合の無くスムーズに交換出来ました。

対象商品 : 75319824
2019-10-03
用途: 運転時
ワイルドジョブサービス業

もう少し 丈夫で簡単に取り付けできると嬉しい
拭き取りはGOOD

対象商品 : 75319806
2019-04-29
用途: ワイパーブレード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

どこよりも安く、間違いない商品!
交換も簡単でした。

対象商品 : 75319806
2017-08-06
用途: 自家用

しばらく安いものを使っていましたが、ひさびさにこちらを使いました。動きも滑らかでやはり値段相応の満足度があります。

対象商品 : 75319806
2016-12-12
用途: ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

数少ないZ12キューブに対応する撥水系のワイパーブレードで、満足度の高い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 75319867
2015-08-04
用途: ベンツに取り付け

適合確認したにも関わらず、取り付け不能でした。

MonotaROからの回答

ワイパーにつきまして適合しなかったとのことでご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
大変お手数ではございますが、下記項目
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・原動機型式
・形式指定番号
・類別区分番号
・純正品番
をご連絡頂くか、若しくは
車検証にユーザーIDをご記入の上、弊社問合せ窓口まで
FAX頂きましたら再度適合商品の取り扱いを確認させて頂きます。
今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする