曜日別特売

万能ハケ(木製)

万能ハケ(木製) - TIPTOP
(14件のレビュー)

ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。

用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)27危険物の類別非危険物毛足(cm)約6.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326711B-205
3,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326711
2023-10-03
用途: タイヤノビードクリーム塗布用」

抜け毛が止まりません。タイヤに付着した毛を除去する手間が大変です。それなら抜ける分は抜いてしまおうとしましたが永遠に抜けます。止まりません。仕方がないので以前のスポンジに戻しました。そこそこいい値段の商品なので残念です。

対象商品 : 75326711
2023-02-13
用途: 良いサイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

ビードクリーム用。持ちやすくちょうど良いサイズで使いやすいです。値段が高めなのが気になります。

対象商品 : 75326711
2023-12-04
用途: ビートクリーム塗布に

とても使いやすいです。次回も購入しようと思います。

対象商品 : 75326711
2022-03-11
用途: 菓子のカヌレの型にバターをぬります。
有限会社ベッカライ麦畑製造業

大きさが丁度良い感じ、溶かしバターをたっぷり含み作業が手早く進みます、今のところ満足しています、あとは毛が抜けないことを望みます。

対象商品 : 75326711
2020-08-27
用途: タイヤホイルの洗浄
製造業

タイヤホイル洗浄に使いました、けっこう使えます、。

対象商品 : 75326711
2020-04-24
用途: タイヤ交換時にビードクリームを塗る

思いのほか大きかったです。サポートアームで押し下げてその隙間に塗布するのでワンサイズ小さい方が使いやすいです。但し品質はしっかりしていてメッキ部はプラかと思いましたが金属でかしめてます。

対象商品 : 75326711
2019-12-05
用途: タイヤ交換
オートサービスナカムラ自工自動車・二輪車・自転車関連業

最初は毛が抜けるがすぐに抜けなくなり使いやすいです。

対象商品 : 75326711
2019-07-01
用途: タイヤ交換
製造業

タイヤビードにビードワックスを塗りやすいため探していました、固形ワックスなので上手く塗れるように工夫し使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする