赤ワシマグネットデラックス

赤ワシマグネットデラックス - アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス - アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス - アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス - アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス - アトムリビンテック

両開き用のマグネットキャッチです。

付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
サイズ
磁力
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094142461箱(36個)3087.56979.51.611288ブラウン2.4Kg×2(本体ケース)ポリプロピレン、(ストライク)鋼/-
14,760
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
094142551箱(36個)3087.56979.51.6112882.4Kg×2(本体ケース)ポリプロピレン、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
14,760
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
094142641箱(20個)20.57254631.612.520.55.51.6Kg×2(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)茶クロメート
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
094142731箱(20個)20.57254631.612.520.55.51.6Kg×2(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする