曜日別特売

チップ WBGTR/L-W08

チップ WBGTR/L-W08 - タンガロイチップ WBGTR/L-W08 - タンガロイ
厚さ(mm)1.59内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21013642WBGT030101FL-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013658WBGT030102FL-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013667WBGT030102FR-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013676WBGT030104FL-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013685WBGT030104FR-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013694WBGT030100FL-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013703WBGT030100FR-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013712WBGT030101FR-W08 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027067WBGT030104L-W08 GH1103.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226977WBGT030100L-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102625WBGT030100L-W08 TH103.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
15,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
06102634WBGT030100L-W08 UX303.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226986WBGT030100R-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227004WBGT030101L-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227013WBGT030101L-W08 TH103.85一部円筒穴片面40°~60°-片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227031WBGT030101R-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04818073WBGT030102L-W08 GH1103.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102652WBGT030102L-W08 UX303.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227056WBGT030102L-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102643WBGT030102L-W08 TH103.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227074WBGT030102R-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227092WBGT030104L-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102695WBGT030104L-W08 UX303.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102686WBGT030104L-W08 TH103.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227117WBGT030104R-W08 SH7303.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700525WBGT030100L-W08 NS95303.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700534WBGT030102L-W08 NS95303.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700543WBGT030104L-W08 NS95303.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53302377WBGT030100FL-W08 SH7025【水平方向】3.41----
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302386WBGT030101FL-W08 SH7025【水平方向】3.41----
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302395WBGT030102FR-W08 SH7025【水平方向】3.41----
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302404WBGT030102FL-W08 SH7025【水平方向】3.41----
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302420WBGT030104FR-W08 SH7025【水平方向】3.41----
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302429WBGT030104FL-W08 SH7025【水平方向】3.41----
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58026875WBGT030100L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58026997WBGT030102L-W08 GH1103.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436596WBGT030100L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04818082WBGT030102L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
取扱い終了
代替品有
10436605WBGT030102L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06102677WBGT030104L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
代替品有
10436614WBGT030104L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58026884WBGT030100L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
12,100
取扱い終了
返品不可
58026893WBGT030100L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
12,100
取扱い終了
返品不可
58027006WBGT030102L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
取扱い終了
返品不可
58027015WBGT030102L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
取扱い終了
返品不可
58027076WBGT030104L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
返品不可
58027085WBGT030104L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
返品不可
58027094WBGT030104L-W083.85一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58026875WBGT030100L-W0800700525WBGT030100L-W08 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
58026997WBGT030102L-W08 GH11004818073WBGT030102L-W08 GH110画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
10436596WBGT030100L-W0800700525WBGT030100L-W08 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
04818082WBGT030102L-W0800700534WBGT030102L-W08 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10436605WBGT030102L-W0800700534WBGT030102L-W08 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
06102677WBGT030104L-W0800700543WBGT030104L-W08 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10436614WBGT030104L-W0800700543WBGT030104L-W08 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする