タンガロイ
チップ WNMG-SS
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58028923
WNMG080404-SS GH330
0.4
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58029991
WNMG080408-SS GH330
0.8
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
58028941
WNMG080404-SS
0.4
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58028957
WNMG080404-SS
0.4
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58028966
WNMG080404-SS
0.4
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58028975
WNMG080404-SS
0.4
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58030007
WNMG080408-SS
0.8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58030016
WNMG080408-SS
0.8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58030025
WNMG080408-SS
0.8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58030034
WNMG080408-SS
0.8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58030043
WNMG080408-SS
0.8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58030987
WNMG080412-SS
1.2
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58030996
WNMG080412-SS
1.2
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58031005
WNMG080412-SS
1.2
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58031014
WNMG080412-SS
1.2
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58031023
WNMG080412-SS
1.2
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください