曜日別特売

ミニミラーC

ミニミラーC - カーメイトミニミラーC - カーメイト
(6件のレビュー)

広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー
後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます
しっかり取付く「大型吸盤」を採用
ミラーの角度は自由に変えられます
吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用

用途広い範囲が見えるミニミラーミラー形状曲面鏡質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88082321CZ272
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88082321
2023-07-27
用途: 後部座席に座る子どもの観察に
製造業

子どものためにいちいち振り向く必要がなくなったので便利で助かっています。

対象商品 : 88082321
2020-12-24
用途: 自分の車用
建設業・工事業

左ハンドル車で右後方の死角が大きく何度かハッとした事がありましたので、フロントガラス左上に取り付けて右後方確認補助に使うために購入しました。吸盤は強力で取り外すのが大変なくらいなので、落下の心配はあまりしなくて良いと思います。

対象商品 : 88082321
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

助手席に座った人が後方を見るため用に。併せ平面鏡も求めましたが、気分で使い分けてます。

対象商品 : 88082321
2018-11-13
用途: ルームミラーの増設
農・林・水産業

トラクターのルームミラーの増設にこの商品を購入、思ったよりは小さかったが、しっかり見えるので満足。

2が参考にしています
対象商品 : 88082321
2022-12-13
用途: 後部座席のチャイルドシート確認に
その他業種

新生児用チャイルドシートは横向き・後ろ向きのため運転席から子供の顔が見えないので本品を試してみました。ボールジョイントの可動域は広く調整範囲は広いのですが、鏡面が平面なため視野角は狭いです。近距離で使うにはよいですが、私のように視点から離れた場所に取り付けるのには向いていません。サポートミラーのように局面の広角ミラーがラインナップされるとよいのですが…

対象商品 : 88082321
2016-02-17
用途: 子供の様子を見る時
建設業・工事業

車内で子供の様子を見るのに最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする