GT-SPECペダルセットATオルガンペダル専用
純正ペダル形状に合わせた専用設計。高強度アルミダイキャスト構造。高級感のあるアルミプレート採用。上質感のあるスポーテイなデザイン。
- 用途
- ドライブ用品
- 幅(mm)
- 86
- 高さ(mm)
- 216
- 質量(g)
- 192
- 奥行(mm)
- 28
- 内容量
- 1個
注意
※40系アルファード/ヴェルファイヤ・60系プリウス・60系RAV4・クラウン(スポーツ/エステート/クロスオーバー)のオルガンペダル用。カー用品 の新着商品
カテゴリ



純正ペダル形状に合わせた専用設計。高強度アルミダイキャスト構造。高級感のあるアルミプレート採用。上質感のあるスポーテイなデザイン。


