ノンスリップパッドトレータイプMt.GOAT
白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。柔らかいシリコン素材の滑り止めトレー。接着剤や粘着テープは使用していないので、何度でも設置のやり直しが出来ます。
- 用途
- ドライブ用品
- 幅(mm)
- 200
- 高さ(mm)
- 120
- 質量(g)
- 66
- 奥行(mm)
- 10
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ



白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。柔らかいシリコン素材の滑り止めトレー。接着剤や粘着テープは使用していないので、何度でも設置のやり直しが出来ます。


