RAZO GTアドバンスノブ2 340G

RAZO GTアドバンスノブ2 340G - カーメイトRAZO GTアドバンスノブ2 340G - カーメイトRAZO GTアドバンスノブ2 340G - カーメイト

ショートタイプ本格派ガングリップノブ
「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ
リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)
シフトフィール重視の340g
握り心地を追求した本革仕様

取付け方法
ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能
※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です
用途MT/ゲート式AT車用ノブ付属品ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1適合シャフト径(Φmm)8、10、12質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×44×53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ず車種別適合表をご確認下さい
※スイッチ付きノブは交換不可
※MT車はシフトパターン表示が必要です。別売りのRAZOシフトパターンバッジ(型番 : RB1、RB2、RB10)をお買い求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88075111RA131
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする