神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付
開錠番号は自由に設定変更が可能です。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
可変プッシュ錠
仕様
前入前出
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
扉/No.4仕上
内容量
1台
注意
※屋内仕様です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86949432
SMP-36P-2FF
240×360×277
2戸用
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
86949441
SMP-36P-3FF
360×360×277
3戸用
¥
66,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません