曜日別特売

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付

投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出厚さ(mm)本体/0.8質量(kg)約2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12)色(扉)ライトゴールド内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※ラッチロック錠(SMP-18NR)には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949493SMP-18Nダイヤル錠
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
86949502SMP-18NRラッチロック錠
16,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする