郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
抜き取り防止プレート付

投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※南京錠は別途です。(ラッチロック錠(SMP-19R-2FF・SMP-19R-3FF))
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949536SMP-19-2FF240×280×3602戸用大型ダイヤル錠
34,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
86949545SMP-19-3FF360×280×3603戸用大型ダイヤル錠
51,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
86949554SMP-19R-2FF240×280×3602戸用ラッチロック錠
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
86949563SMP-19R-3FF360×280×3603戸用ラッチロック錠
40,500
取扱い終了
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする