曜日別特売

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

奥行のない設置スペースに最適
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。

投函タイプ前入れ前出し施錠方法ダイヤル錠仕様前入前出材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0質量(kg)約2.0(側面)黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板内容量1台
注意
※屋内仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949667SMP-7
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする