タンガロイ
外径用ホルダ CCLNR/L-RD
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035914
CCLNL2525M1207-RD
左
711-1592
25
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035923
CCLNR2525M1207-RD
右
711-1606
25
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035932
CCLNR3225P1207-RD
右
711-5423
32
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
参考になった