タンガロイ
外径用ホルダ CDNNN-RD
トラスコ品番
711-1746
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035975
CDNNN2525M1507-RD
なし
ひし形55°
63
クランプオン式
0
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
参考になった