タンガロイ
外径用ホルダ CSSNR/L-RD
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035993
CSSNL2525M1207-RD
左
正方形90°
45
クランプオン式
0
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58036002
CSSNR2525M1207-RD
右
正方形90°
45
クランプオン式
0
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
参考になった