曜日別特売

ミニチュアストローク BK

ミニチュアストローク BK - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク BK - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)
種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様ボールケージ内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全24種類を絞り込む
寸法Lb(mm)
寸法Ew(mm)
寸法Fw(mm)
質量(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法Lb(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法Ew(mm)
寸法Fw(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75740025BK81020A-202091083.2
3,2002,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
75740034BK81015A-151571082.4
2,8302,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75740043BK81010A-101051081.6
2,4502,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740052BK6820A-20206862.3
3,1302,698
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
75740061BK6815A-15154861.8
2,7902,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
75740077BK6810A-10103861.2
2,4002,198
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
75740086BK5720A-20162752
2,8302,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75740095BK5715A-15121751.6
2,5102,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
75740104BK5710A-1081751
2,2001,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
75740113BK4620A-20119641.8
2,5802,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740122BK4615A-1589.3641.3
2,3401,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740131BK4610A-1059.5640.9
2,0801,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75740147BK3520A-2076.9531.4
2,5802,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740156BK3515A-1557.7531.1
2,3401,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740165BK3510A-1038.4530.7
2,0801,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740174BK235A-510.53.220.1
2,5902,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740183BK2310A-10213.220.3
2,7702,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740192BK121430A-3051214126.1
9,0707,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740201BK121425A-2542714125.4
7,6206,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740217BK121420A-2034114124.3
6,1705,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740226BK101225A-2531812104.8
3,7303,198
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
75740235BK101220A-2025412103.8
3,3002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75740244BK101215A-1519112102.8
2,8502,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
79907049BK81020A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)202091083.2
3,2002,790
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75740025
2018-02-21
用途: 実験

他店ではかなりのロング納期でしたがモノタロウでは最短納期にて販売しておりかなり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする