曜日別特売

ミニチュアストローク SF

ミニチュアストローク SF - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SF - IKO(日本トムソン)
種類軸単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全57種類を絞り込む
軸径F(Φmm)
軸長L(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径F(Φmm)
軸長L(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
許容差(μm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75740971SF890A/M3890890軸径:上/-2、下/-335.5
400
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740987SF890A/M2890890軸径:上/-1、下/-235.5
400
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740996SF890A/M1890890軸径:上/0、下/-135.5
400
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741005SF880A/M3880880軸径:上/-2、下/-331.5
360
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741014SF880A/M2880880軸径:上/-1、下/-231.5
360
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741023SF880A/M1880880軸径:上/0、下/-131.5
360
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741032SF850A/M3850850軸径:上/-2、下/-319.7
310
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741041SF850A/M2850850軸径:上/-1、下/-219.7
310
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741057SF850A/M1850850軸径:上/0、下/-119.7
310
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
75741066SF680A/M3680680軸径:上/-2、下/-317.7
350
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741075SF680A/M2680680軸径:上/-1、下/-217.7
350
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741084SF680A/M1680680軸径:上/0、下/-117.7
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741093SF650A/M3650650軸径:上/-2、下/-311.1
310
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741102SF650A/M2650650軸径:上/-1、下/-211.1
310
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741111SF650A/M1650650軸径:上/0、下/-111.1
310
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741127SF580A/M3580580軸径:上/-2、下/-312.3
320
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741136SF580A/M2580580軸径:上/-1、下/-212.3
320
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741145SF580A/M1580580軸径:上/0、下/-112.3
320
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741154SF550A/M3550550軸径:上/-2、下/-37.7
290
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741163SF550A/M2550550軸径:上/-1、下/-27.7
290
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741172SF550A/M1550550軸径:上/0、下/-17.7
290
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741197SF460A/M2460460軸径:上/-1、下/-25.9
300
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741206SF460A/M1460460軸径:上/0、下/-15.9
300
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741215SF450A/M3450450軸径:上/-2、下/-34.9
270
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741233SF450A/M1450450軸径:上/0、下/-14.9
270
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741267SF360A/M1360360軸径:上/0、下/-13.3
300
278
306(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741285SF350A/M2350350軸径:上/-1、下/-22.8
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741294SF350A/M1350350軸径:上/0、下/-12.8
270
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741321SF230A/M1230230軸径:上/0、下/-10.7
350
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
75741337SF220A/M3220220軸径:上/-2、下/-30.5
340
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741346SF220A/M2220220軸径:上/-1、下/-20.5
340
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741355SF220A/M1220220軸径:上/0、下/-10.5
340
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
75741373SF1280A/M212801280軸径:上/-1、下/-271
660
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741382SF1280A/M112801280軸径:上/0、下/-171
660
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741425SF12100A/M31210012100軸径:上/-2、下/-388.8
730
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741443SF12100A/M11210012100軸径:上/0、下/-188.8
730
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741452SF1080A/M310801080軸径:上/-2、下/-349.3
380
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741461SF1080A/M210801080軸径:上/-1、下/-249.3
360
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741477SF1080A/M110801080軸径:上/0、下/-149.3
360
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741486SF10120A/M31012010120軸径:上/-2、下/-374
490
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741495SF10120A/M21012010120軸径:上/-1、下/-274
490
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741504SF10120A/M11012010120軸径:上/0、下/-174
490
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741513SF10100A/M31010010100軸径:上/-2、下/-361.6
410
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741522SF10100A/M21010010100軸径:上/-1、下/-261.6
410
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741531SF10100A/M11010010100軸径:上/0、下/-161.6
410
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741224SF450A/M2450450軸径:上/-1、下/-24.9
270
239
263(税込)
欠品中
返品不可
75741364SF1280A/M312801280軸径:上/-2、下/-371
660
569
626(税込)
取扱停止中
返品不可
75741181SF460A/M3460460軸径:上/-2、下/-35.9
300
取扱い終了
返品不可
75741242SF360A/M3360360軸径:上/-2、下/-33.3
300
取扱い終了
返品不可
75741251SF360A/M2360360軸径:上/-1、下/-23.3
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする