IKO(日本トムソン)
ミニチュアストローク STSI10
種類
セット品
外筒外径(Φmm)
18
軸径F(Φmm)
10
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
12
寸法Ew(mm)
12
寸法F(mm)
10
寸法Fw(mm)
10
仕様
軸付き
内容量
1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全81種類を絞り込む
外筒長さ(mm)
20
30
43
寸法Lb(mm)
15
20
25
軸長L(mm)
80
100
120
寸法L(mm)
80
100
120
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75743647
STSI1043-25-80M3
43
25
80
318
80
101.8
¥
9,230
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743656
STSI1043-25-80M2
43
25
80
318
80
101.8
¥
9,230
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743665
STSI1043-25-80M1
43
25
80
318
80
101.8
¥
9,230
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743674
STSI1043-25-120M3
43
25
120
318
120
126.5
¥
9,360
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743683
STSI1043-25-120M2
43
25
120
318
120
126.5
¥
9,360
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743692
STSI1043-25-120M1
43
25
120
318
120
126.5
¥
9,360
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743701
STSI1043-25-100M3
43
25
100
318
100
114.1
¥
9,280
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743717
STSI1043-25-100M2
43
25
100
318
100
114.1
¥
9,280
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743726
STSI1043-25-100M1
43
25
100
318
100
114.1
¥
9,280
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743735
STSI1043-20-80M3
43
20
80
254
80
100.8
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743744
STSI1043-20-80M2
43
20
80
254
80
100.8
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743753
STSI1043-20-80M1
43
20
80
254
80
100.8
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743762
STSI1043-20-120M3
43
20
120
254
120
125.5
¥
8,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743771
STSI1043-20-120M2
43
20
120
254
120
125.5
¥
8,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743787
STSI1043-20-120M1
43
20
120
254
120
125.5
¥
8,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743796
STSI1043-20-100M3
43
20
100
254
100
113.1
¥
8,850
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743805
STSI1043-20-100M2
43
20
100
254
100
113.1
¥
8,850
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743814
STSI1043-20-100M1
43
20
100
254
100
113.1
¥
8,850
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743823
STSI1043-15-80M3
43
15
80
191
80
99.8
¥
8,350
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743832
STSI1043-15-80M2
43
15
80
191
80
99.8
¥
8,350
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743841
STSI1043-15-80M1
43
15
80
191
80
99.8
¥
8,350
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743857
STSI1043-15-120M3
43
15
120
191
120
124.5
¥
8,480
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743866
STSI1043-15-120M2
43
15
120
191
120
124.5
¥
8,480
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743875
STSI1043-15-120M1
43
15
120
191
120
124.5
¥
8,480
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743884
STSI1043-15-100M3
43
15
100
191
100
112.1
¥
8,400
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743893
STSI1043-15-100M2
43
15
100
191
100
112.1
¥
8,400
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743902
STSI1043-15-100M1
43
15
100
191
100
112.1
¥
8,400
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743911
STSI1030-25-80M3
30
25
80
318
80
87.4
¥
8,620
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743927
STSI1030-25-80M2
30
25
80
318
80
87.4
¥
8,620
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743936
STSI1030-25-80M1
30
25
80
318
80
87.4
¥
8,620
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743945
STSI1030-25-120M3
30
25
120
318
120
112.1
¥
8,750
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743954
STSI1030-25-120M2
30
25
120
318
120
112.1
¥
8,750
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743963
STSI1030-25-120M1
30
25
120
318
120
112.1
¥
8,750
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743972
STSI1030-25-100M3
30
25
100
318
100
99.7
¥
8,670
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743981
STSI1030-25-100M2
30
25
100
318
100
99.7
¥
8,670
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75743997
STSI1030-25-100M1
30
25
100
318
100
99.7
¥
8,670
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744006
STSI1030-20-80M3
30
20
80
254
80
86.4
¥
8,190
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744015
STSI1030-20-80M2
30
20
80
254
80
86.4
¥
8,190
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744024
STSI1030-20-80M1
30
20
80
254
80
86.4
¥
8,190
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744033
STSI1030-20-120M3
30
20
120
254
120
111.1
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744042
STSI1030-20-120M2
30
20
120
254
120
111.1
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744051
STSI1030-20-120M1
30
20
120
254
120
111.1
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744067
STSI1030-20-100M3
30
20
100
254
100
98.7
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744076
STSI1030-20-100M2
30
20
100
254
100
98.7
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744085
STSI1030-20-100M1
30
20
100
254
100
98.7
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744094
STSI1030-15-80M3
30
15
80
191
80
85.4
¥
7,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744103
STSI1030-15-80M2
30
15
80
191
80
85.4
¥
7,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744112
STSI1030-15-80M1
30
15
80
191
80
85.4
¥
7,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744121
STSI1030-15-120M3
30
15
120
191
120
110.1
¥
7,870
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744137
STSI1030-15-120M2
30
15
120
191
120
110.1
¥
7,870
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ