曜日別特売

玉形弁(フランジ形)

玉形弁(フランジ形) - 桑名金属工業
形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86815872M10KFDO50210K
111,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815881M10KFDO652-1/210K
131,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815897M10KFDO80310K
166,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815906M10KFDO100410K
227,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815915M10KFDO125510K
372,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815924M10KFDO150610K
470,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815933M10KFDO200810K
762,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815942M10KFDO2501010K
1,240,000
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする