曜日別特売

アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm

アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm - アズピュア(アズワン)アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm - アズピュア(アズワン)

ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。
粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。

粘着力(g/25mm)500±100材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)100×18厚さ(μm)50/層(フィルム)アズワン品番1-4252-51適合ハンドル9-5011-01内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75356802CTR-100青100×1838
9,050
8,960
9,856(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする