曜日別特売

アズピュア クリーンジャケット

アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケット - アズピュア(アズワン)
(1件のレビュー)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き表面抵抗値(Ω)106~8/□内容量1着
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75359557SSJWM
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359566SSJWL
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359575SSJW2L
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359584SSJW3L
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359593SSJW4L
3,030
3,020
3,322(税込)
当日出荷
75359654SSJGM
3,050
3,040
3,344(税込)
12日以内出荷
75359663SSJGL
3,050
3,040
3,344(税込)
翌々日出荷
75359672SSJG2L
3,050
3,040
3,344(税込)
翌々日出荷
75359681SSJG3L
3,050
3,040
3,344(税込)
翌々日出荷
75359697SSJG4L
3,050
3,040
3,344(税込)
翌々日出荷
75359706SSJBM
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359715SSJBL
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359724SSJB2L
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359733SSJB3L
3,050
3,040
3,344(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
75359742SSJB4L
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
75359602SSJPMピンク
2,070
取扱い終了
75359611SSJPLピンク
2,070
取扱い終了
75359627SSJP2Lピンク
2,070
取扱い終了
75359636SSJP3Lピンク
2,070
取扱い終了
75359645SSJP4Lピンク
2,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359593
2020-11-01
用途: 塗装作業用

低価格で生地自体も しっかりしていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする