曜日別特売

保冷ボックス

保冷ボックス - SEKIYA保冷ボックス - SEKIYA保冷ボックス - SEKIYA保冷ボックス - SEKIYA
(3件のレビュー)

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。
スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。
インロー蓋で気密性も良好!
融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。

仕様融着率70%温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75364283TiC-63IV
810
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75364283
2018-07-11
用途: 熱帯魚の配送用
MMSnet

厚みもあるので温度変化なく重宝します
値段も安い部類だと思います

2が参考にしています
対象商品 : 75364283
2018-01-31
用途: 飲料水の保冷
サービス業

しっかりとした作りで、期待通りの商品でした。
満足しております。

対象商品 : 75364283
2017-11-03
用途: 冷蔵物の発送
サービス業

大きいサイズを探していたので、こちらは小さく感じました。これは別の機会に使おうと思います。しっかりとしたBOXですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする