OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎
ねじの種類
M
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全20種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
M24×3
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
12.5
15
19
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907857
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M2×0.4
M2×0.4
OH1
2.5P
4
16
3
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
47
¥
4,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
60907814
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M2.5×0.45
M2.5×0.45
OH2
2.5P
4.5
16
3
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
47
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60907823
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M2.6×0.45
M2.6×0.45
OH2
2.5P
4.5
16
3
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
47
¥
3,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907866
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5
M3×0.5
OH3
2.5P
5
19
4
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
47
¥
3,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60907875
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7
M4×0.7
OH3
2.5P
7
21
5
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
47
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60907884
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8
M5×0.8
OH3
2.5P
8
24
5.5
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
47
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60907893
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M6×1
M6×1
OH3
2.5P
10
29
6
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
45
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60907902
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25
M8×1.25
OH3
2.5P
13
37
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
75546493
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5
M10×1.5
OH3
2.5P
15
41
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75546502
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M12×1.75
M12×1.75
OH3
2.5P
18
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
6,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
75546511
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M16×2
M16×2
OH3
2.5P
20
52
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
11,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60907832
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M20×2.5
M20×2.5
OH3
2.5P
25
58
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907848
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M24×3
M24×3
OH4
2.5P
30
66
19
4
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59486787
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+1 M6×1
M6×1
OH4
2.5P
10
29
6
2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
45
¥
3,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
75546572
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+1 M8×1.25
M8×1.25
OH4
2.5P
13
37
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
4,440
取扱い終了
代替品有
75546545
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+1 M10×1.5
M10×1.5
OH4
2.5P
15
41
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
4,430
取扱い終了
75546554
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+1 M12×1.75
M12×1.75
OH4
2.5P
18
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
5,760
取扱い終了
75546606
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+1 M24×3
M24×3
OH5
2.5P
30
66
19
4
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
26,400
取扱い終了
75546581
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+2 M16×2
M16×2
OH5
2.5P
20
52
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
10,100
取扱い終了
75546597
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+2 M20×2.5
M20×2.5
OH5
2.5P
25
58
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
16,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレススパイラルタップ
参考になった