曜日別特売

インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT - OSG(オーエスジー)
ねじの種類M材質ハイス(高速度鋼)HSS内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75565463HL-LT-B-NRT B H RH3 M3×0.5×100M3M30.5100
6,770
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
75565472HL-LT-B-NRT B H RH4 M4×0.7×100M4M40.7100
6,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
75565481HL-LT-B-NRT B H RH4 M5×0.8×100M5M50.8100
6,030
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
75565497HL-LT-B-NRT B H RH4 M6×1×100M6M61100
6,270
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
75565506HL-LT-B-NRT B H RH4 M6×1×150M6M61150
8,330
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
75565515HL-LT-B-NRT B H RH5 M8×1.25×150M8M81.25150
9,400
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
75565445HL-LT-B-NRT B H RH5 M10×1.5×150M10M101.5150
11,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
75565436HL-LT-B-NRT B H RH5 M10×1.25×150M10M101.25150
11,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
75565454HL-LT-B-NRT B H RH5 M12×1.75×150M12M121.75150
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする