オーエッチ工業
ラッシングベルト
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375212
LBR804 E60
ブルー
エンドレス
50
2.5
-
6
800
4000
¥
11,005
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375221
LBR804 L10-50L
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
1
5
800
4000
¥
12,510
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75375237
LBR804 CF10-50CF
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.5
1
5
800
4000
¥
13,895
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
75375246
LBR804 FA10-50FA
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
1
5
800
4000
¥
13,895
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75375255
LBR804 SB10-50SB
ブルー
鍛造セーフティ
50
2.5
1
5
800
4000
¥
13,895
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください