曜日別特売
(3件のレビュー)

荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。

用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375377LBR704 E60ブルーエンドレス502.5-68004000
11,005
8,998
9,898(税込)
当日出荷
75375386LBR704 L10-50Lブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)502.5158004000
12,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
75375395LBR704 CF10-50CFブルーJフック(クロスフック・ナローフック)502.5158004000
13,895
12,980
14,278(税込)
当日出荷
75375404LBR704 OP10-30OPブルーワンピース(トラックレール)502.5133001500
12,275
9,898
10,888(税込)
当日出荷
75375422LBR704 SB10-50SBブルー鍛造セーフティ502.5158004000
13,895
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75375413LBR704 DOH10-30DOHブルーワンピース(トラックレール)502.513800-
12,905
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: トラックの荷締め
株式会社タケテック

レバー部分の剛性があり、ベルトが柔らかいので使いやすいがベルト当てが付いててほしかった。

対象商品 : 75375386
2021-05-28
用途: 配送時、トラック積み荷締めに使用しました。
増子木材有限会社卸売・小売業

通常通り、締まりが良く大変使い勝手が良かったです。

対象商品 : 75375395
2018-03-27
用途: フレキシブルコンテナのトラック輸送時の固定
製造業

長さの調整も出来て使い易く、幅も広いので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする